Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL ZCM2000E Kéttekercsű eldobható szalag 3 előre beállított hosszúsággal | AA3FXF 11J996

START INTERNATIONAL ZCM2000E Two Roll Tape Disposable With 3 Preset Lengths

Raktáron
Tétel: AA3FXF Típus: ZCM2000EKereszthivatkozás: 11J996
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
€1,431.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKét tekercses szalagadagoló
színekFekete
ÉpítésAcél és nagy teherbírású műanyag
Vágási pontosság+/- 0.04 "
Vágási hossza0.79–39 ”
Magasság5.9 "
Hossz9.7 "
Hosszúság beállításaDigitális
Max. Roll kívül Dia.7"
Max. Szalag szélessége2"
Memory design3
Szalag szállítási hossza3 Preset
Szalag szélessége0.28–2 ”
Feszültség117V
Szélesség5.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8422309191
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszMemory designSzélességÁr
START INTERNATIONAL ZCM2000 szalagadagoló 3 memóriahellyel | AA3FXC 11J993 ZCM20006.3 "Tape adagoló9.7 "35.3 "€1,172.61
START INTERNATIONAL ZCM2000B szalagadagoló 3 memóriahellyel | AA3FXD 11J994 ZCM2000B5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,451.01
START INTERNATIONAL ZCM2000C szalagadagoló 3 memóriahellyel | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,349.46
START INTERNATIONAL ZCM2000K eldobható szalag gyűrővel és 3 előre beállított hosszúsággal | AA3FXG 11J997 ZCM2000K5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,847.34
START INTERNATIONAL ZCM2000NM szalagadagoló 3 memóriával filmhez | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "Tape adagoló9 11 / 16 "-5.38 "€1,497.10
START INTERNATIONAL ZCM2000T szalagadagoló 3 memóriahellyel | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Tape adagoló9 11 / 16 "-5.38 "€1,261.04
START INTERNATIONAL ZCM2000X elektromos szalagadagoló, 0.28–2 hüvelyk szalagszélesség, 0.79–39 hüvelyk vágott hossz | CM9GWD ZCM2000X-Tape adagoló-10-€1,619.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2000E Two Roll Tape Disposable With 3 Preset Lengths
€1,431.35 /Mértékegység