Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL ZCM1100B szalagadagoló védőburkolattal, 2 hüvelykes keskeny | AA3FWY 11J989

START INTERNATIONAL ZCM1100B szalagadagoló védőburkolattal, 2 hüvelyk keskeny

Raktáron
Tétel: AA3FWY Típus: ZCM1100BKereszthivatkozás: 11J989
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
€1,474.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTape adagoló
színekFekete
ÉpítésAcél és nagy teherbírású műanyag
Vágási hossza1.2–39 ”
Magasság6.3 "
Hossz9.8 "
Max. Szalag szélessége2"
Memory design1
Roll Dia.7"
SzalagvágóAutomatikus
Szalag szállítási hossza1.20 "hogy 39"
Szalag szélessége0.28–2 ”
Feszültség117V
Szélesség5.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8422409181
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésMagasságHosszSzélességÁr
START INTERNATIONAL ZCM1100 szalagadagoló biztonsági védelemmel | AA3FWX 11J988 ZCM1100FeketeAcél és nagy teherbírású műanyag6.3 "9.8 "5.3 "€1,150.30
START INTERNATIONAL ZCM1100K szalagadagoló gyűrővel és védőburkolattal | AA3FWZ 11J990 ZCM1100KFeketeAcél és nagy teherbírású műanyag6.3 "9.8 "5.3 "€1,909.42
START INTERNATIONAL ZCM1100NM szalagadagoló védőfóliával | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMFeketeAcél és nagy teherbírású műanyag6.5 "9.875 "5.38 "€1,546.54
START INTERNATIONAL ZCM1100-NS szalagadagoló | AF7ECX 20XE14 ZCM1100-NSfehérAcél és műanyag6.5 "9.8 "5.3 "€1,600.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1100B szalagadagoló védőburkolattal, 2 hüvelyk keskeny
€1,474.28 /Mértékegység