Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS szalagadagoló | AF7ECX 20XE14

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS szalag adagoló

Raktáron
Cikkszám: AF7ECX Modell: ZCM1100-NSKereszthivatkozás: 20XE14
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
€1,554.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTape adagoló
színekfehér
ÉpítésAcél és műanyag
Magtartó3
Vágási pontosság+/- 0.04 "
Vágási hossza1.2–39 ”
Magasság6.5 "
Hossz9.8 "
Hosszúság beállításaDigitális
Max. Roll kívül Dia.7"
Max. Szalag szélessége2"
Memory design1
Tápellátás120V
Szalagos fékNem
Szalag szállítási hossza1.2 "hogy 39"
Szalag szélessége0.28–2 ”
Szélesség5.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8422400002

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésMagasságHosszSzélességÁr
START INTERNATIONAL ZCM1100 szalagadagoló biztonsági védelemmel | AA3FWX 11J988 ZCM1100FeketeAcél és nagy teherbírású műanyag6.3 "9.8 "5.3 "€1,133.29
START INTERNATIONAL ZCM1100B szalagadagoló védőburkolattal, 2 hüvelykes keskeny | AA3FWY 11J989 ZCM1100BFeketeAcél és nagy teherbírású műanyag6.3 "9.8 "5.3 "€1,431.35
START INTERNATIONAL ZCM1100K szalagadagoló gyűrővel és védőburkolattal | AA3FWZ 11J990 ZCM1100KFeketeAcél és nagy teherbírású műanyag6.3 "9.8 "5.3 "€1,853.88
START INTERNATIONAL ZCM1100NM szalagadagoló védőfóliával | AA3FXA 11J991 ZCM1100NMFeketeAcél és nagy teherbírású műanyag6.5 "9.875 "5.38 "€1,501.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1100-NS szalag adagoló
€1,554.39 /Mértékegység