Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL ZCM1000D szalagadagoló rövidre vágott darabokhoz | AA3FWR 11J981

START INTERNATIONAL ZCM1000D szalagadagoló rövidre vágott darabokhoz

Raktáron
Tétel: AA3FWR Típus: ZCM1000DKereszthivatkozás: 11J981

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,179.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTape adagoló
színekFekete
ÉpítésAcél és nagy teherbírású műanyag
Vágási hossza0.2–39 ”
Magasság6.3 "
Hossz9.7 "
Max. Szalag szélessége2"
Memory design1
Roll Dia.7"
SzalagvágóAutomatikus
Szalag szállítási hossza0.79 "hogy 39"
Szalag szélessége0.28–2 ”
Szélesség5.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.18
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8422409181
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésVágási hosszaMagasságTételHosszSzalag szélességeSzélességÁr
START INTERNATIONAL ZCM1000 automatikus adagoló és vágott szalag adagoló | AA3FWN 11J978 ZCM1000Acél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,069.92
START INTERNATIONAL ZCM1000B szalagadagoló keskeny szalagokhoz | AA3FWP 11J979 ZCM1000BAcél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.125–1 ”5.3 "€1,261.04
START INTERNATIONAL ZCM1000C szalagadagoló vékony szalagokhoz | AA3FWQ 11J980 ZCM1000CAcél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,172.61
START INTERNATIONAL ZCM1000E kéttekercses szalagadagoló elektronikus | AA3FWT 11J982 ZCM1000EAcél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Két tekercses szalagadagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,254.49
START INTERNATIONAL ZCM1000K szalagadagoló gyűrővel | AA3FWU 11J983 ZCM1000KAcél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.5 "Tape adagoló10.2 "0.5–1.1 ”5.3 "€1,677.01
START INTERNATIONAL ZCM1000NM szalagadagoló védőfóliához 2 hüvelykes | AA3FWV 11J984 ZCM1000NMAcél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”5.9 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.4 "€1,365.84
START INTERNATIONAL ZCM1000T szalagadagoló vékony szalagokhoz | AA3FWW 11J987 ZCM1000TAcél és nagy teherbírású műanyag0.79–39 ”6.3 "Tape adagoló9.7 "0.28–2 ”5.3 "€1,107.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1000D szalagadagoló rövidre vágott darabokhoz
€1,179.16 /Mértékegység