START INTERNATIONAL TBCFEEDER anyagadagoló Tbc50 sorozatú vágógépekhez | AA3FVV 11J948

START INTERNATIONAL TBCFEEDER anyagadagoló Tbc50 sorozatú vágógépekhez

Raktáron
Tétel: AA3FVV Modell: TBCFEEDERKereszthivatkozás: 11J948

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,815.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnyagadagoló
Előtolás sebességeÁllítható
Magasság8.7 "
Hossz30 "
Max. Roll kívül Dia.18 "
Feszültség120 / 230 VAC
Szélesség13.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.07
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8472909080
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMax. Roll kívül Dia.SzélességÁr
START INTERNATIONAL TFD250 nagy teherbírású anyagadagoló, nagy, 9.8 hüvelyk szélesség, 39 hüvelyk max. Külső tekercsátmérő | CM9GVQ TFD25029.1 "38.2 "39 "19.3 "€5,606.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TBCFEEDER anyagadagoló Tbc50 sorozatú vágógépekhez
€1,815.50 /Mértékegység