Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER H5F mellbimbó, 1/2 hüvelykes méretű, tömlőszár, légtömlő, acél | AC4VZQ 30N307

PARKER H5F mellbimbó, 1/2 hüvelykes méretű, tömlőszár, légtömlő, acél

Raktáron
Tétel: AC4VZQ Modell: H5FKereszthivatkozás: 30N307
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
€20.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
Barb méret1 / 2 "
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaTömlőhegy
befejezHáromértékű króm
Tömlő csatlakozásTömlő Barb
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Csere típusaIpari
AnyagAcél
Max. Folyam110 cfm
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Nyomás300 psi
Galvanizáláscink
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Szelep típusaMegoldatlan

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7307995015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZárás típusaBarb mérettest anyagaAnyagMax. FolyamMin. Működési hőmérsékletCsőméretMenetméretÁr
PARKER B50-3BP gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4VTN 30N165 B50-3BPZáró golyók1 / 4 "SárgarézSárgaréz25 cfm-40 ° F--€48.22
PARKER B53 gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4VTT 30N169 B53Záró golyók-SárgarézSárgaréz25 cfm-40 ° F1 / 4 "1 / 4-18 "€38.20
PARKER 2C-E gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret | AC4VYB 30N270 2C-E--AcélAcél25 cfm-40 ° F3 / 8 "3 / 8-18 "€11.72
PARKER 2E gyorscsatlakozó, 3/8 hüvelykes testméret | AC4VYC 30N271 2E--AcélAcél50 cfm-40 ° F3 / 8 "3 / 8-18 "€14.59
PARKER BH2C gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VYE 30N273 BH2C--SárgarézSárgaréz25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€10.04
PARKER BH2F gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes testméret, 1/2 -14 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VYF 30N274 BH2F--SárgarézSárgaréz110 cfm-1 / 2 "1 / 2-14 "€31.31
PARKER BH3C gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes testméret, 1/4-18 hüvelykes menetméret, sárgaréz | AC4VYG 30N275 BH3C--SárgarézSárgaréz25 cfm-1 / 4 "1 / 4-18 "€11.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER H5F mellbimbó, 1/2 hüvelykes méretű, tömlőszár, légtömlő, acél
€20.04 /Mértékegység