START NEMZETKÖZI TBC553L Ragasztó Extra széles anyagú vágó | AA3FVU 11J947

START INTERNATIONAL TBC553L Nem tapadó, extra széles anyagvágó

Raktáron
Tétel: AA3FVU Modell: TBC553LKereszthivatkozás: 11J947

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,211.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem ragasztó anyagvágó
Pontosság+/- 1 mm
Vágott stílusEgyenes Guilliotined Cut
Vágási hossza0.04–984 ”
Előtolás sebessége21 hüvelyk/sec.
Magasság27 "
Hossz20 "
Max. Vágási szélesség12.2 "
Max. Külső vastagság0.71 "
Max. Roll kívül Dia.18 "
Vastagság1.1 "/ 28 mm
Feszültség120 / 230 VAC
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8422409160
Származási országKR

Termék részletek:

    • Vágási hossz (9999mm)
    • Előtolás sebessége (21 "/ sec)
    • Max. Vágási szélesség (12.2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaElőtolás sebességeMagasságHosszMax. Vágási szélességSzélességÁr
START INTERNATIONAL TBC552L Nem tapadó extra széles anyagvágó | AA3FVT 11J946 TBC552L0.04–984 ”21 hüvelyk/sec.27 "20 "8.25 "33 "€19,609.32
START INTERNATIONAL TBC52RT nem tapadó anyagvágó, 2.17 hüvelykes max. Anyag szélessége | CH9KRP TBC52RT0.04 "90 db/min.15 "31.5 "-12.6 "€10,215.07
ajánlatkérés
START INTERNATIONAL TBC53R nem tapadó anyagvágó, 2.76 hüvelykes max. Anyag szélessége | CM9GUZ TBC53R0.04 "90 db/min.19 "17 "-13 "€14,920.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TBC553L Nem tapadó, extra széles anyagvágó
€20,211.15 /Mértékegység