Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S668DZ tengelybeállító bilincs, hosszabbító lemez, eloxált alumínium | AD6XFW 4CEW1 / 67153

STARRETT S668DZ tengelybeállító bilincs, hosszabbító lemez, eloxált alumínium

Raktáron
Tétel: AD6XFW Típus: S668DZKereszthivatkozás: 4CEW1 / 67153
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
€2,332.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelybeállító bilincskészlet
sáv AnyagaAcél
Keret anyagAlumínium
Állkapocs típusV alakú
típusw / no 2ZUH4 kijelző és tok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett S668DZ egy tengelybeállító bilincs készlet, amely két láncbilincset, két Starrett 81-141J hátsó dugattyús mérőórát, két PT18724 rozsdamentes acél szorítót a mérőeszközök helyén tartásához, két hosszabbító lemezt a további radiális hézagért és 6 merev 3-at tartalmaz. /8 hüvelyk átmérőjű, rozsdamentes acél jelzőoszlopok három hosszban (5, 7.44 és 9 hüvelyk).
    • A könnyű láncbilincsek fekete eloxált alumíniumból készülnek, és nagy teherbírású görgős láncokkal rendelkeznek, amelyek akár 7.5 hüvelyk átmérőjű tengelyek befogadására is alkalmasak. A második bilincs az első bilinccsel szemben van felszerelve, és függőleges célpontként működik az arcvonal beállításához.
    • A jelző mérőeszközök az igazítási torzulás mérésére szolgálnak, és konfigurálható armatúrával rendelkeznek, hogy a mérőeszközöket két tengelyen rögzítsék. Ezek a mérőórák ütésmentes és alacsony súrlódású ékszeres csapágyakkal rendelkeznek, amelyek ellenállnak a túlzott rezgéseknek.
    • Ez a készlet az alkatrészek megfelelő rendszerezését és védelmét szolgálja, és a motorok, szivattyúk és kompresszorok precíz radiális és szögbeállítására szolgál. A sugárirányú és szögeltérési problémák megoldására is alkalmas.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S668DZ tengelybeállító bilincs, hosszabbító lemez, eloxált alumínium
€2,332.29 /Mértékegység