Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT S668CZ tengelybeállító bilincs, 7-1/2 hüvelyk átmérőjű, hosszabbító lemez | AD6XFV 4CEV9 / 67152

STARRETT S668CZ tengelybeállító bilincs, 7-1/2 hüvelyk átmérőjű, hosszabbító lemez

Raktáron
Tétel: AD6XFV Típus: S668CZKereszthivatkozás: 4CEV9 / 67152
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
€2,136.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelybeállító bilincskészlet
sáv AnyagaAcél
Keret anyagAlumínium
Állkapocs típusV alakú
típusw / 196-es modell jelzője és tokja

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2175
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett S668CZ egy tengelybeállító bilincskészlet, amely tartalmaz két láncbilincset, két Starrett 196B5 hátsó dugattyús mérőórát, két rozsdamentes acél szorítót a mérőeszközök mérési helyzetben tartásához, két hosszabbító lemezt az extra sugárirányú hézag érdekében és 3/8 hüvelykes átmérőt, rozsdamentes acél jelzőoszlopok (5, 7-7/16 és 9 hüvelykes hosszúságok).
    • Az indikátorok az igazítási torzulások mérésére szolgálnak, és konfigurálható armatúrájuk van, amely két tengelyen rögzíti a mérőeszközöket.
    • A két láncbilincs fekete, eloxált alumínium kerettel rendelkezik, nagy teherbírású görgős láncokkal a bilincs tengely körüli rögzítéséhez, és akár 7.5 hüvelyk átmérőjű tengelyeket is elhelyezhet. A felesleges lánc a láncbilincs oldalára rögzíthető.
    • Ez a készlet biztosítja a motorok, szivattyúk és kompresszorok precíz radiális és szögbeállítását, valamint képes kezelni a radiális és szögeltéréseket is. A megfelelő rendszerezéshez és az alkatrészek védelméhez tokban érkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a tengelybeállítási tűrés?

V. A tengelybeállítási tűrés az a maximális eltérés, amelyet a tengelyek elviselhetnek, mielőtt megkezdenék az axiális és radiális terhelések átvitelét a tömítésekre, csapágyakra, fogaskerekekre és a gép egyéb érintett alkatrészeire.

K. Mi okozza a tengely eltolódását?

V. A relatív és torziós mozgások néha hőnövekedéshez vagy táguláshoz vezetnek, aminek következtében az egyik berendezés a másikra kerül. Ezenkívül a kezdeti nagy nyomaték az indítás során a tengelyeket is kiszoríthatja a beállításból.

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
STARRETT S668BZ beállító bilincs készlet Acc-vel és tokkal | AD6XFX 4CEW2 / 67151 S668BZkiegészítőkkel és tokkal€1,960.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT S668CZ tengelybeállító bilincs, 7-1/2 hüvelyk átmérőjű, hosszabbító lemez
€2,136.90 /Mértékegység