STARRETT 733.1MEXFLZ-450 digitális külső mikrométer, 16.730 hüvelyk – 17.710 hüvelyk/425 – 450 mm hatótávolság, Ip67 | CQ9CMU 60KA94

STARRETT 733.1MEXFLZ-450 digitális külső mikrométer, 16.730 hüvelyk és 17.710 hüvelyk közötti/425 és 450 mm közötti tartomány, IP67

Raktáron
Tétel: CQ9CMU Modell: 733.1MEXFLZ-450Kereszthivatkozás: 60KA94

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,129.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális külső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékÁr
STARRETT T216XRL-1 digitális külső mikrométer, 1-2 tartományban, gyűszűs racsnis | AC4GUJ 2ZTY7 / 55959 T216XRL-1Digitális külső mikrométer0–1 ”€699.02
STARRETT T216XRL-2 digitális külső mikrométer, 2 hüvelykes racsnis | AC4GUL 2ZTY9 / 56156 T216XRL-2Digitális külső mikrométer1–2 ”€901.07
STARRETT PT99334 Mélységrúd, 3 hüvelyk - 4 hüvelyk 440 Dpth mikrométerhez | CQ8YTJ 197M83 PT99334rúd-€39.52
STARRETT PT99335 Mélységrúd, 4 hüvelyk - 5 hüvelyk 440 Dpth mikrométerhez | CQ8YTK 197M84 PT99335rúd-€39.52
STARRETT 733.1MEXFLZ-50 digitális külső mikrométer, 0.984 hüvelyk és 1.968 hüvelyk közötti/25 és 50 mm közötti tartomány, Ip67 | CQ8YTM 60KA78 733.1MEXFLZ-50Digitális külső mikrométer-€744.04
STARRETT 733.1MEXFLZ-75 digitális külső mikrométer, 1.968 hüvelyk és 2.950 hüvelyk közötti/50 és 75 mm közötti tartomány, Ip67 | CQ8YTN 60KA79 733.1MEXFLZ-75Digitális külső mikrométer-€839.84
STARRETT 733.1XFLZ-11 digitális külső mikrométer, 10-11 hüvelyk/254-279 mm Tartomány | CQ8YTP 60KC12 733.1XFLZ-11Digitális külső mikrométer-€1,407.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 733.1MEXFLZ-450 digitális külső mikrométer, 16.730 hüvelyk és 17.710 hüvelyk közötti/425 és 450 mm közötti tartomány, IP67
€2,129.19 /Mértékegység