Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT T216XRL-1 digitális külső mikrométer, 1-2 tartományban, gyűszűs racsnis | AC4GUJ 2ZTY7 / 55959

STARRETT T216XRL-1 digitális külső mikrométer, 1-2 tartományban, gyűszűs racsnis

Raktáron
Tétel: AC4GUJ Típus: T216XRL-1Kereszthivatkozás: 2ZTY7 / 55959
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
€699.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális külső mikrométer
ÜllőLakás
Kalibrációs tanúsítványNem
Záró anya típusaGyűrű
Választék0–1 ”
Felbontás0.0001 "
OrsóLakás
GyűszűRatchet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9017304000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett T216XRL-1 egy mechanikus-digitális mikrométer, amelyet tengelyek, blokkok és gömbök külső átmérőjének mérésére terveztek.
    • Kúpos vázkialakítása keskeny nyílásokba illeszkedik, és mikrolapolt keményfém mérőfelülete szűk tűréseket és laposságot biztosít.
    • Ennek a mikrométernek a racsnis típusú gyűszűje 0.0001 hüvelykes nóniéri skálaosztással rendelkezik, és lehetővé teszi az üllő és az orsó könnyű mozgatását.
    • Gyűrűs recézett záróanyával is rendelkezik, hogy megakadályozza a nem szándékos kinyílást.

Termékváltozatok

TermékekModellTételVálasztékÁr
STARRETT T216XRL-2 digitális külső mikrométer, 2 hüvelykes racsnis | AC4GUL 2ZTY9 / 56156 T216XRL-2Digitális külső mikrométer1–2 ”€901.07
STARRETT PT99334 Mélységrúd, 3 hüvelyk - 4 hüvelyk 440 Dpth mikrométerhez | CQ8YTJ 197M83 PT99334rúd-€39.52
STARRETT PT99335 Mélységrúd, 4 hüvelyk - 5 hüvelyk 440 Dpth mikrométerhez | CQ8YTK 197M84 PT99335rúd-€39.52
STARRETT 733.1MEXFLZ-50 digitális külső mikrométer, 0.984 hüvelyk és 1.968 hüvelyk közötti/25 és 50 mm közötti tartomány, Ip67 | CQ8YTM 60KA78 733.1MEXFLZ-50Digitális külső mikrométer-€744.04
STARRETT 733.1MEXFLZ-75 digitális külső mikrométer, 1.968 hüvelyk és 2.950 hüvelyk közötti/50 és 75 mm közötti tartomány, Ip67 | CQ8YTN 60KA79 733.1MEXFLZ-75Digitális külső mikrométer-€839.84
STARRETT 733.1XFLZ-11 digitális külső mikrométer, 10-11 hüvelyk/254-279 mm Tartomány | CQ8YTP 60KC12 733.1XFLZ-11Digitális külső mikrométer-€1,407.11
STARRETT 733.1MEXFLZ-300 digitális külső mikrométer, 10.820 hüvelyk – 11.810 hüvelyk/275 – 300 mm hatótávolság, Ip67 | CQ8YTQ 60KA88 733.1MEXFLZ-300Digitális külső mikrométer-€1,405.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT T216XRL-1 digitális külső mikrométer, 1-2 tartományban, gyűszűs racsnis
€699.02 /Mértékegység