STARRETT 714.1GFLZ Digital Interchangeable Anvil Micrometer, 16 Inch To 20 In/406 To 508 mm Range | CU4NTM 60KC47

STARRETT 714.1GFLZ Digital Interchangeable Anvil Micrometer, 16 Inch To 20 In/406 To 508 mm Range

Raktáron
Item: CU4NTM Model: 714.1GFLZKereszthivatkozás: 60KC47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,085.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető üllőmikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
STARRETT 486P-10 pengéjű mikrométer | CU4MRK 26Y718 486P-10Penge mikrométer€1,986.87
STARRETT 486P-12 pengéjű mikrométer | CU4MRL 26Y720 486P-12Penge mikrométer€2,293.62
STARRETT W786.1P-2 vezeték nélküli digitális penge mikrométer, digitális, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között / 25.4 - 51 mm hatótávolság | CU4MRM 783RA9 W786.1P-2Penge mikrométer€2,185.50
STARRETT 486P-8 pengéjű mikrométer 8IN | CU4MRN 26Y723 486P-8mikrométer€1,939.94
STARRETT 786.1MEP-100 digitális pengetípusú mikrométer, 0 hüvelyktől 0.984 hüvelykig/75 és 100 mm között Tartomány | CU4MRU 60KC37 786.1MEP-100mikrométer€2,119.54
STARRETT 786.1MEP-25 digitális pengetípusú mikrométer, 0 mm-től 25 mm-ig/1.968 hüvelykig és 2.950 hüvelykig terjedő tartomány | CU4MRV 60KC34 786.1MEP-25mikrométer€1,794.76
STARRETT 786.1MEP-125 digitális penge típusú mikrométer, 0.984 hüvelyk és 1.968 hüvelyk között/100 és 125 mm között hatótávolság | CU4MRW 60KC38 786.1MEP-125mikrométer€2,231.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 714.1GFLZ Digital Interchangeable Anvil Micrometer, 16 Inch To 20 In/406 To 508 mm Range
€3,085.22 /Mértékegység