Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 711MGCSZ forgófejű tárcsa tesztjelző, forgófej, 0 mm-től 0.7 mm-ig terjedő tartomány, 0-35-0 tárcsa leolvasása | CU4PBQ 26Z795

STARRETT 711MGCSZ Swivel-Head Dial Test Indicator, Swivel Head, 0 mm to 0.7 mm Range, 0-35-0 Dial Reading

Raktáron
Tétel: CU4PBQ Model: 711MGCSZKereszthivatkozás: 26Z795

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€622.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárcsázási teszt kijelző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STARRETT 711HSZ forgófejű tárcsa tesztjelző, forgófej, 0 hüvelyk és 0.03 hüvelyk közötti tartomány | CU4PBM 26Z792 711HSZ€465.37
STARRETT 811-1PZ forgófejű tárcsa tesztjelző, forgófej, 0 hüvelyk és 0.06 hüvelyk közötti tartomány | CU4PBN 26Z798 811-1PZ€1,116.56
STARRETT 811-1CZ forgatható fejű tárcsa tesztjelző, forgófej, 0 hüvelyk és 0.06 hüvelyk közötti tartomány | CU4PBP 26Z797 811-1CZ€1,370.93
STARRETT 708BCZ ferde tárcsa tesztjelző, forgatható fej, 0 hüvelyk és 0.02 hüvelyk közötti tartomány | CU4PBR 26Z818 708BCZ€1,054.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 711MGCSZ Swivel-Head Dial Test Indicator, Swivel Head, 0 mm to 0.7 mm Range, 0-35-0 Dial Reading
€622.84 /Mértékegység