Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 hüvelykes 6 hüvelykes | AC4HJU 2ZVF9 / 50323

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 hüvelyk, 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4HJU Típus: 70AKereszthivatkozás: 2ZVF9 / 50323
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
€34.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsebíró
befejezCsiszolt
HandleMorcos Chuck
Fogantyú Dia.1/4 hüvelyk
FogantyúAcél
FejHatszög
Mágnes végeNem
Teljes hossz6"
Pont típusaEgyenes
Tipp AnyagEdzett acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 70A egy zsebméretű írógép, amely ideális a munkadarabokon lévő vonalak jelölésére fa- és fémmegmunkálási alkalmazásokban.
    • Finoman kúpos acélcsúccsal (60 mm) rendelkezik a jelölési pont megfelelő elhelyezéséhez, valamint nikkelezett acél fogantyúval, amelynek recézett tokmánya biztosítja a szilárd fogást.
    • Használaton kívül a vágófej megfordítható vagy teleszkóposan a fogantyúba tolható, és a tokmány segítségével rögzíthető.

Termékváltozatok

TermékekModellTipp AnyagÁr
STARRETT 70B Pocket Scriber 2 7/8 hüvelykes 6 hüvelykes | AC4HJV 2ZVG1 / 50324 70BEdzett acél€40.64
STARRETT 70BX Pocket Scriber Carbide 6 In | AC4HJW 2ZVG2 / 56092 70BXKarbid€97.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 70A Pocket Scriber 2 3/8 hüvelyk, 6 hüvelyk
€34.32 /Mértékegység