STARRETT 653G komparátor gránittalppal 8 x 12 x 2 hüvelykes | AC4GZU 2ZUL8 / 56646

STARRETT 653G komparátor gránittalppal, 8 x 12 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4GZU Modell: 653GKereszthivatkozás: 2ZUL8 / 56646

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,078.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKomparátor gránit talppal
Alapméret8 Sz x 12 M x 2 H
ÉpítésGránit
befejezCsiszolt
Teljes hossz9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2785
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 653G egy állítható, asztali típusú komparátor állvány gránittalppal, amelyet gyártási és végső ellenőrzési munkákhoz terveztek. Ez magában foglalja a sugár finombeállítását a végső jelző beállításához.
    • Ez a Starrett komparátor csúszógyűrűvel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a jelzőt bármelyik oldalra elfordítsa, és megakadályozza a sugár véletlen leesését.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 653G komparátor gránittalppal, 8 x 12 x 2 hüvelyk
€2,078.59 /Mértékegység