STARRETT 3752-12 / 300 elektronikus magasságmérő 12 hüvelykes kimenettel | AC4GYK 2ZUG8 / 68815

STARRETT 3752-12/300 elektronikus magasságmérő 12 hüvelykes kimenettel

Raktáron
Tétel: AC4GYK Modell: 3752-12/300Kereszthivatkozás: 2ZUG8 / 68815

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,558.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagasság Gage
Pontosság+/- 0.0015 "
BázisÖntöttvas
Akkumulátor(2) 3 V CR2450
ÉpítésEdzett rozsdamentes acél
kijelzőLCD
SzerkezetFinom beállítás
Választék0-12"/0-300 mm
Felbontás0.0005 "/ 0.01 mm
típusElektronikus digitális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.435
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód9017800000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavar (szorító kar bármely helyzetben rögzíti az írót)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságVálasztékÁr
STARRETT 3751AZ-6/150 elektronikus magasságmérő 6 hüvelyk | AC4GYJ 2ZUG7 / 12221 3751AZ-6/150+/- 0.001 "0-6"/0-150 mm€711.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 3752-12/300 elektronikus magasságmérő 12 hüvelykes kimenettel
€1,558.75 /Mértékegység