Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 278 V-blokk/bilincs készlet 2 Ea 1 hüvelykes sapka | AD6XEC 4CEN8 / 51312

STARRETT 278 V-blokk/bilincs készlet 2 Ea 1 hüvelykes kupak

Raktáron
Tétel: AD6XEC Típus: 278Kereszthivatkozás: 4CEN8 / 51312

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€890.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-blokkok és bilincskészlet
Kapacitás1"
Magasság1.25 "
Holes2
Hossz1.625 "
AnyagAcél
AlakNégyszögletes
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8205700060
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 278 egy V-blokk és bilincskészlet, amely alkalmas munkadarabok rögzítésére kis igénybevételű marási, fúrási és köszörülési műveletek során.
    • A szorítócsavarokon van egy lyuk, amely segíti a legfeljebb 1 hüvelyk méretű munkadarab rögzítését.
    • A téglalap alakú blokk V alakú bemélyedése középen helyezkedik el, párhuzamosan a blokk végeivel és oldalaival.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHolesHosszAnyagAlakSzélességÁr
STARRETT 568C V-blokkok illeszkedő pár 2 In | AC4HLE 2ZVK6 / 52592 568C2"2"12.5 "Edzett acélV blokk3"€1,382.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 278 V-blokk/bilincs készlet 2 Ea 1 hüvelykes kupak
€890.22 /Mértékegység