Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 22C fúróhegy, acél, 59 fok, 32. beosztás, horogszabály | AC4HJG 2ZVE5 / 50150

STARRETT 22C fúróhegy, acél, 59 fok, 32. fokozat, horogszabály

Raktáron
Tétel: AC4HJG Típus: 22CKereszthivatkozás: 2ZVE5 / 50150
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
€161.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró pont Gage
Szög59
befejezSzatén króm
osztások32-esek
HorogÁllítható és kivehető
Hossz6"
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9017308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Starrett 22C egy fúróhegy mérőeszköz, amely ideális az 59 fokos fúrási pont pontos szögének és a fúróperemek megfelelő hosszának meghatározásához, amely a tiszta vágású fúráshoz szükséges maximális előtolásnál és sebességnél.
    • 6 hüvelyk hosszú horogszabályt tartalmaz, gépi osztású 8., 16., 32. és 64. beosztással; és egy csúszófej a szabály mentén hüvelykujj-anyás zárral.
    • Ez a Starrett eszköz egyszerű szabályként, horogszabályként, mélységmérőként és tolómérőként is használható.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 22C fúróhegy, acél, 59 fok, 32. fokozat, horogszabály
€161.49 /Mértékegység