Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STARRETT 18AA automatikus középső lyukasztó, 4 hüvelyk hossz, 7/16 hüvelyk átm. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119

STARRETT 18AA automatikus középső lyukasztó, 4 hüvelyk hossz, 7/16 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AC4HJK Modell: 18AAKereszthivatkozás: 2ZVE8 / 50119
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
€100.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus Center Punch
ÁllíthatóIgen
Átmérő9 / 16 "
befejezrecézett
Hossz4"
AnyagAcél fogantyú, magas széntartalmú acél hegy
Darabszám1
pont0.007 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód9017208080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Starrett 18AA automatikus középső lyukasztó egy kézzel működtethető funkcióval az indító lyukak lyukasztásához és a munkadarabok behúzásához
    • Rozsdamentes acél fogantyúval és magas szénacél csúccsal (0.007 hüvelyk) integrálva a bemélyedésekhez ütés nélkül
    • Hossz beállító funkció a kívánt csúcshosszhoz
    • Maximális fúvási erő 1 lb

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszAnyagÁr
STARRETT 18A automatikus középső lyukasztó, 9/16 hüvelyk átmérőjű, 5 hüvelykes hosszúság | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Acél€103.47
STARRETT 18C automatikus középső lyukasztó, állítható löket, 11/16 hüvelyk átm. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Acél fogantyú, magas széntartalmú acél hegy€122.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STARRETT 18AA automatikus középső lyukasztó, 4 hüvelyk hossz, 7/16 hüvelyk átm.
€100.53 /Mértékegység