STANLEY STST60626 Sawhorse sapka 1000 lbs PR | AG9ZVL 23TL83

STANLEY STST60626 Sawhorse sapka 1000 lbs PR

Raktáron
Tétel: AG9ZVL Modell: STST60626Kereszthivatkozás: 23TL83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€234.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható összecsukható fűrészló
Zárt hossz28.125 "
Zárt szélesség2-7 / 8 "
Hossz28.125 "
Terhelhetőség1000 font / pár
Anyagpolipropilén
Max. Magasság35 "
Min. Magasság30 "
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3465
Hajó magassága (cm)79.25
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országIL

Termékváltozatok

TermékekModellZárt hosszTételHosszTerhelhetőségAnyagMax. MagasságSzélességÁr
STANLEY 011031S Sawhorse sapka 2500 lbs | AG9ZVJ 23TL81 011031S27.25 "Állítható összecsukható fűrészló27.187 "2500 font / párpolipropilén39 "2.12 "€127.18
STANLEY STST11151 Fűrészfarkas 40 hosszúság x 30 magasság sapka 800 font | AG9ZVK 23TL82 STST1115139.625 "Összecsukható Sawhorse40 "750 font / párHorganyzott acél, polipropilén, gumi30 "4.88 "€93.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY STST60626 Sawhorse sapka 1000 lbs PR
€234.23 /Mértékegység