Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY STST14027 Állítható rekesz doboz műanyag fekete | AH8WUQ 39AL10

STANLEY STST14027 Állítható rekeszes doboz műanyag fekete

Raktáron
Tétel: AH8WUQ Modell: STST14027Kereszthivatkozás: 39AL10

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€33.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRakható rekeszdoboz
színekFekete sárga
Rekesz mélysége3 "-től 12-3 / 4" -ig
Rekesz magassága3-1 / 4 "
Rekesz szélessége3 "-től 17-1 / 2" -ig
Retesz színSárga
Retesz típusaKapocs
AnyagABS műanyag
A rekeszek száma14
Kivehető osztók száma8
Külső magasság3.5 "
Külső hossz13 "
Külső szélesség17.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)44.2
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országIL

Termék részletek:

    • ESD vezető: Nem
    • Kivehető elválasztók: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTételAnyagTeljes szélességA rekeszek számaKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
STANLEY FMST14820 rekeszes doboz 10 rekesz | AA6DKA 13U670 FMST148204.5 "RekeszdobozÜtésálló műanyag13 8 / 9 "10---€77.95
STANLEY FMST14920 rekesz doboz 10 rekesz | AA6DKB 13U671 FMST149202 8 / 9 "RekeszdobozÜtésálló műanyag13 8 / 9 "10---€67.08
STANLEY STST14022 Rekeszdoboz 14-54 rekeszek AA6DKC 13U672 STST140222.75 "RekeszdobozÜtésálló műanyag11 2 / 5 "14 a 54---€35.79
STANLEY 014725R rekesz 25 rekesz | AC9CYT 3FRC4 014725R2.125 "RekeszdobozMűanyag16.5 "25---€39.01
STANLEY STST14021 rekesz 10 rekesz | AG9FBZ 19YU42 STST14021-Rakható rekeszdobozMűanyag-102.875 "8 3 / 5 "11.625 "€18.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY STST14027 Állítható rekeszes doboz műanyag fekete
€33.12 /Mértékegység