Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY PSS44-1B Blind Rivet Steel 1/8 X 1/4 Size, 100Pk | AB7ZCG 24T344

STANLEY PSS44-1B vakszegecs acél 1/8 x 1/4 méretű, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB7ZCG Típus: PSS44-1BKereszthivatkozás: 24T344
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
€9.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
test anyagaAcél
Fúró méret1 / 8 "
Grip tartomány0.375–0.50 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.04 "
Head StyleRound
fej típusaRound
Lyuk méret0.137 "
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza1.5 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaVak
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
Szakítószilárdság340 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318230000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY PSS44-1B vakszegecs acél 1/8 x 1/4 méretű, 100 pk
€9.76 /csomag