Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY PSS42-1B vakszegecs acél, 1/8 X 1/8 méretű, 100 pk | AB7ZBT 24T324

STANLEY PSS42-1B vakszegecs acél, 1/8 x 1/8 méretű, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB7ZBT Típus: PSS42-1BKereszthivatkozás: 24T324
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
€7.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs
test anyagaAcél
Fúró méret1 / 8 "
Grip tartomány0.0625–0.125 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.04 "
Head StyleRound
fej típusaRound
Lyuk méret0.137 "
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza1.5 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaVak
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
Szakítószilárdság310 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318230000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY PSS42-1B vakszegecs acél, 1/8 x 1/8 méretű, 100 pk
€7.62 /csomag