Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY FMHT77407 elektronikus csapérzékelő 1-1 / 2 hüvelyk mélység | AG2BCY 31CN14

STANLEY FMHT77407 elektronikus csap érzékelő 1-1/2 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2BCY Típus: FMHT77407Kereszthivatkozás: 31CN14

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€97.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapszenzor
Pontosság+/- 5 mm
Akkumulátor típus9V
FunkcióFali szkenner
NedvességtartalomNem
típusElektronikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8531800050

Termék részletek:

    • Beolvasási mélység (1-1 / 2 ")
    • Szkennelések (gipszkarton, fa, burkolat és egyéb fali anyagok)

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusÁr
STANLEY STHT77406 csapszenzor 3/4 hüvelykes élővezeték-érzékelés | AB7TTJ 24A378 STHT774069 V alkáli€62.91
STANLEY 77-050 csapérzékelő elektronikus 3/4 hüvelykes Led | AB7TTK 24A379 77-0509 V alkáli€23.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY FMHT77407 elektronikus csap érzékelő 1-1/2 hüvelyk mélység
€97.67 /Mértékegység