Stanley Fbb191 4 5x4 5 32d Sts | 487f88 | Csuklópánt, 4 lyuk laponként, 4 1/2 hüvelyk ajtószárny magasság, 1 3/4 hüvelyk ajtószárny szélesség | Magyarország
Lapos szállítás

sima szállítás € 24,99 + TVA

STANLEY FBB191 4 5X4 5 32D STS tompapánt, 4 lyuk laponként, 4 1/2 hüvelyk ajtószárny magasság, 1 3/4 hüvelyk ajtószárny szélesség | CU4HJF 487F88

STANLEY FBB191 4 5X4 5 32D STS tompapánt, 4 lyuk laponként, 4 1/2 hüvelykes ajtószárny magasság, 1 3/4 hüvelykes ajtószárny szélesség

Cikkszám: CU4HJF Modell: FBB191 4 5X4 5 32D STSKereszthivatkozás: 487F88
Raktáron

Szerezd meg Kedd, Február 4

Átlagos szállítás 24,99 € + TVA A 24,99 kg-nál kisebb össztömegű megrendelésekre 10 € sima szállítás vonatkozik. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

€66.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Csapágy típusLabda
CornersNégyzet
Ajtószárny magassága4 1 / 2 "
Az ajtószárny vastagsága0.134 "
Ajtólap szélessége1 3 / 4 "
Tűzminőség3 óra.
Keret levélmagasság4 1 / 2 "
Keret levél vastagság0.134 "
Keretlevél szélessége1 3 / 4 "
hardverBeleértve
Lyukak levélenként4
Ligature EllenállóNem
Terhelhetőség75 lbs.
AnyagRozsdamentes acél
FelszerelésCsavarja be
Vezetékek száma0
Teljes csuklómagasság4 1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
Pin anyagRozsdamentes acél
PIN-kódHordó
A mozgás tartománya180 °

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4972
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY FBB191 4 5X4 5 32D STS tompapánt, 4 lyuk laponként, 4 1/2 hüvelykes ajtószárny magasság, 1 3/4 hüvelykes ajtószárny szélesség
€66.99 /Mértékegység