STANLEY D1611 689 SN ajtózáró 1 hüvelyk hossza párhuzamos | AG4YGU 35GT01

STANLEY D1611 689 SN ajtózáró 1 hüvelyk hossza párhuzamos

Tétel: AG4YGU Modell: D1611 689 SNKereszthivatkozás: 35GT01

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAlumínium
Kar típusaPárhuzamos
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusNem tart nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekEzüst
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége48 "
befejezAlumínium
Ház magassága2.5 "
Ház hossza1"
Ház szélessége9 11 / 16 "
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás180 fok
Felszerelési stílusUniverzális, párhuzamos, Top Jamb és Standard
Vetítés a falról1"
Tavaszi méret7-1/2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.43
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8302413000

Termék részletek:

    • Szerelési hardver (mellékelve)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
STANLEY D1610 689 SN ajtócsukó 1 hüvelyk hossza nem kézi | AG4YGT 35GR99 D1610 689 SN-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY D1611 689 SN ajtózáró 1 hüvelyk hossza párhuzamos