Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 89-817 gyorskioldó racsnis 1/4 meghajtó méret 6-1/8 hossz | AH8MEV 38WF35

STANLEY 89-817 Gyorskioldó racsnis 1/4 meghajtó méret 6-1/8 hossz

Raktáron
Tétel: AH8MEV Modell: 89-817Kereszthivatkozás: 38WF35
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
€34.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorskioldó racsnis
Meghajtó mérete1 / 4 "
befejezkróm
Fej mozgásaRögzített
Head StyleKörte
AnyagAcél
Min. Arclengés6.9 fok
A fogaskerekek száma52
Teljes hossz6.125 "
IrányváltóIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1769
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigeteletlen

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTeljes hosszÁr
STANLEY 89-818 gyorskioldó kézi racsnis 3/8 meghajtó Méret 8 Hossz | AH8MEW 38WF36 89-8183 / 8 "8"€42.88
STANLEY 89-819 gyorskioldó racsnis 1/2 meghajtó méret 10-1/4 hossz | AH8MEX 38WF37 89-8191 / 2 "10.25 "€53.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 89-817 Gyorskioldó racsnis 1/4 meghajtó méret 6-1/8 hossz
€34.22 /Mértékegység