STANLEY 86-844 villáskulcs SAE 1-1/16 hüvelykes Méret | AH8MEA 38WF12

STANLEY 86-844 Kombinált csavarkulcs SAE 1-1/16 hüvelykes méret

Tétel: AH8MEA Modell: 86-844Kereszthivatkozás: 38WF12

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált csavarkulcs
befejezTeljes lengyel
Fej szöge15 fok
AnyagAcél
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz8"
SAE vagy metrikusSAE
Méret1-1 / 16 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6713
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)11.94
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csúszásgátló kialakítás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
STANLEY 89-718 villáskulcs SAE 1-1/2 hüvelykes méret | AH8MEB 38WF13 89-7181.5 "€60.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 86-844 Kombinált csavarkulcs SAE 1-1/16 hüvelykes méret