Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 57-542 puha arckalapács 18 oz | AF2CAJ 6R339

STANLEY 57-542 Soft Face Hammer 18 oz

Raktáron
Tétel: AF2CAJ Modell: 57-542Kereszthivatkozás: 6R339
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
€55.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDead Blow Hammer
Arcátmérő1.5 "
HandlePoliuretán acél felett
Kezelje a színtnarancs
FogantyúUretán acél felett
Fej színenarancs
Fej hossza4.25 "
Fej anyagaÖntött, acéllövés belül
Fej súlya18 oz.
Nem parkolIgen
Teljes hossz12 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusPuha arcú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8205203000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej anyagaFej súlyaTételTeljes hossztípusÁr
STANLEY 57-531 puha arckalapács 18 oz | AE3CJH 5C932 57-5311.75 "3.75 "Öntött, acéllövés belül18 oz.Nem szikrázó Dead Blow Hammer11 "Puha arcú, nem szikrázó, jól látható narancssárga€57.26
STANLEY 57-532 Kalapács Standard fej | AE3CJJ 5C933 57-5322"4.25 "Öntött, acéllövés belül21 oz.Dead Blow Hammer12.75 "Puha arcú€61.18
STANLEY 57-533 puha arckalapács 42 oz | AE3CJK 5C934 57-5332.5 "4.75 "Öntött, acéllövés belül42 oz.Nem szikrázó Dead Blow Hammer14 "Puha arcú, nem szikrázó, jól látható narancssárga€92.89
STANLEY 57-530 puha arckalapács 10 oz | AF2CAF 6R336 57-5301.25 "3.125 "Öntött, acéllövés belül10 oz.Dead Blow Hammer10 "Puha arcú€48.64
STANLEY 57-534 Dead Blow Hammer 52 oz | AF2CAG 6R337 57-5342.75 "5.25 "Öntött, acéllövés belül52 oz.Dead Blow Hammer16 "Puha arcú€124.34
STANLEY 57-540 puha arckalapács 5 oz | AF2CAH 6R338 57-5401"3"Öntött, acéllövés belül5 oz.Dead Blow Hammer9.375 "Puha arcú€46.91
STANLEY 57-543 puha arckalapács 21 oz | AF2CAK 6R340 57-5431.75 "5.25 "Öntött, acéllövés belül21 oz.Dead Blow Hammer12.875 "Puha arcú€66.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 57-542 Soft Face Hammer 18 oz
€55.79 /Mértékegység