Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY 45-011 Rafter Square 16 x 24 hüvelyk | AF2BYY 6R150

STANLEY 45-011 Rafter Square 16 x 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2BYY Modell: 45-011Kereszthivatkozás: 6R150

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRafter tér
Testméret16 x 24 "
befejezFekete eloxált sárga kitöltéssel
osztásokArc 1/16 és 1/8 ", hátsó 1/16, 1/8 és 1/12"
AnyagRepülőgép minőségű alumínium
Méret16 x 24" metrikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód9017208060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyelvméret (16 x 1 1/2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretbefejezosztásokAnyagÁr
STANLEY 45-910 szarufa négyzet alakú acél 24 x 16 | AF2BZB 6R165 45-91024 x 2 "BüfölveArc 1/16, 1/8 "és hátul 1/16, 1/10, 1/12"Acél€26.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 45-011 Rafter Square 16 x 24 hüvelyk
€48.18 /Mértékegység