STANLEY 16-234 tűs lyukasztó 1/4 x 3/8 hüvelykes | AE7VYD 6AUE2

STANLEY 16-234 tűs lyukasztó 1/4 x 3/8 hüvelyk

Tétel: AE7VYD Modell: 16-234Kereszthivatkozás: 6AUE2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPin Punch
ÉpítésKróm-vanádium acél
DesignKovácsolt egy darabból
Hex5 / 16 "
Hossz3 / 8 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp mérete1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8205595560
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Edzett ütőfelület

Termékváltozatok

TermékekModellHexHosszTipp méreteÁr
STANLEY 16-233 Pin Punch 3/16 x 5/16 In | AE7VYC 6AUE1 16-2331 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "€4.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY 16-234 tűs lyukasztó 1/4 x 3/8 hüvelyk