STANLEY VIDMAR D4016/25P fiókelválasztó - 25 db-os csomag | AC3AYH 2Q151

STANLEY VIDMAR D4016/25P fiókelválasztó – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3AYH Típus: D4016/25PKereszthivatkozás: 2Q151

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€108.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFeloszt
Rekesz szélessége12-1 / 4 In.
Fiókok magassággal (hüvelyk)5-3/8, 6-1/4
Hossz12.625 "
Helyek száma16
típusModuláris fiókszekrény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód9403908041
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
STANLEY VIDMAR D2004/25P fiókelválasztó - 25 db-os csomag | AC3AXJ 2Q125 D2004 / 25P3"€37.69
STANLEY VIDMAR D2005/25P fiókelválasztó - 25 db-os csomag | AC3AXK 2Q126 D2005 / 25P3.875 "€38.41
STANLEY VIDMAR D2006/25P fiókelválasztó - 25 db-os csomag | AC3AXL 2Q127 D2006 / 25P4.625 "€41.21
STANLEY VIDMAR D2007/25P fiókelválasztó - 25 db-os csomag | AC3AXM 2Q128 D2007 / 25P5.5 "€41.20
STANLEY VIDMAR D2008/25P fiókelválasztó - 25 db-os csomag | AC3AXN 2Q129 D2008 / 25P6.25 "€55.18
STANLEY VIDMAR D2010/25P fiókelválasztó - 25 db-os csomag | AC3AXP 2Q130 D2010 / 25P7.875 "€41.48
STANLEY VIDMAR D2011/25P fiókelválasztó - 25 db-os csomag | AC3AXQ 2Q131 D2011 / 25P8.625 "€46.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY VIDMAR D4016/25P fiókelválasztó – 25 db-os csomag
€108.71 /Mértékegység