Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DSTK626RQE Karos raktár Hajlított elektromos T Strike | AH9MJU 40KD62

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DSTK626RQE Lever Storeroom Curved Electrical T Strike

Raktáron
Tétel: AH9MJU Típus: 9KW37DEU14DSTK626RQEKereszthivatkozás: 40KD62
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
€2,311.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyú
kulcsközép-2.75 "
Core típusAz SFIC nem tartozék
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 XNUMX óra.
Fokozat1
Fogantyúcink
Fogantyú típusaFogantyú
Kulcs típusaNem kulcsos
Keyway típusaEgyik sem
Hely típusaKereskedelmi, intézményi
Lockset funkcióRaktár
Lockset teljesítmény erősségeExtra nagy teherbírás
Kulcsok száma0
Pinek száma0
Szükséges ajtóvastagság1-3/4" to 2-1/4"
Sztrájk Dim.2-3/4" x 1-1/8"
Sztrájk típusaT Sztrájk
Stílus9K görbe
Feszültség12 VAC/VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elektromos / mechanikus: Elektromos
    • Ligatúra ellenálló: Nem
    • Habarcs / hengeres: hengeres

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSztrájk Dim.Sztrájk típusaStílusFeszültségÁr
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL14DS3626RQE Kar Curvd Electrc Satin Chrome FailSafe | AH9MJL 40KD55 9KW37DEL14DS3626RQESzatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K görbe12 VAC/VDC€2,311.49
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL15DS3626 Karos raktár, ferde elektromos | AH9MJM 40KD56 9KW37DEL15DS3626Szatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K ferde12 VAC/VDC€1,935.13
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL15DS3626RQE Karos tárolószögű elektromos RQE | AH9MJN 40KD57 9KW37DEL15DS3626RQESzatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K ferde12 VAC/VDC€2,132.77
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEL16DS3626 Karos raktár egyenes elektromos FailSafe | AH9MJP 40KD58 9KW37DEL16DS3626Szatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K egyenes12 VAC/VDC€1,935.13
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3613 Karos tároló ívelt elektromos oxidált | AH9MJQ 40KD59 9KW37DEU14DS3613Olajra dörzsölt bronz4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K görbe12 VAC/VDC€1,974.05
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3626 Karos raktár hiba biztonságos | AH9MJR 40KD60 9KW37DEU14DS3626Szatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K görbe12 VAC/VDC€1,935.13
STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DS3626RQE karos tároló meghibásodott biztonságos RQE | AH9MJT 40KD61 9KW37DEU14DS3626RQESzatén króm4-7/8" x 1-1/4"ASA Strike9K görbe12 VAC/VDC€2,132.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY SECURITY SOLUTIONS 9KW37DEU14DSTK626RQE Lever Storeroom Curved Electrical T Strike
€2,311.49 /Mértékegység