Stafford Mfg 5LM040040FKPSC Precision Sleeve Coupling, 2 Piece Split, With 12mm Keyway, 40mm I.D., Steel | CJ6HAA

STAFFORD MFG 5LM040040FKPSC precíziós hüvelyes csatlakozó, 2 darabos, 12 mm-es kulcshoronnyal, 40 mm-es belső átmérővel, acél

Tétel: CJ6HAA Modell: 5LM040040FKPSC
€353.68 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvelyes csatlakozó
Térfogatméret40 mm
befejezFekete oxid
Fokozat1215
Kulcsméret12mm
AnyagAcél
Dia kívül.60mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM6 x 1.0 x 18 mm
Teljes hossz90 mm
típusPrecíziós hüvely

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTérfogatméretFokozattípusKulcsméretAnyagDia kívül.Csavar anyagaÁr
Stafford Mfg 13L004004PSC precíziós hüvelyes tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/4 x 1/4 hüvelykes hatszögletű átmérőjű, acél | CJ6GVH 13L004004PSC1.250 "1 / 4 "1215Precíziós hüvely-Acél0.813 "Ötvözött acél€116.70
ajánlatkérés
Stafford Mfg 13L005005PSC precíziós hüvelyes tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/16 x 5/16 hüvelykes hatlapátmérő, acél | CJ6GVJ 13L005005PSC1.250 "5 / 16 "1215Precíziós hüvely-Acél0.813 "Ötvözött acél-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 13L006006PSC precíziós hüvelyes tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 x 3/8 hüvelykes hatszögletű átmérőjű, acél | CJ6GVK 13L006006PSC1.625 "3 / 8 "1215Precíziós hüvely-Acél1.063 "Ötvözött acél€95.51
ajánlatkérés
Stafford Mfg 13L007007PSC precíziós hüvelyes tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/16 x 7/16 hüvelykes hatszögletű átmérőjű, acél | CJ6GVL 13L007007PSC1.875 "7 / 16 "1215Precíziós hüvely-Acél1.250 "Ötvözött acél€73.31
ajánlatkérés
Stafford Mfg 13L008008PSC precíziós hüvelyes tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 x 1/2 hüvelykes hatlapú átmérőjű, acél | CJ6GVM 13L008008PSC1.875 "1 / 2 "1215Precíziós hüvely-Acél1.250 "Ötvözött acél€90.32
ajánlatkérés
Stafford Mfg 13L009009PSC precíziós hüvelyes tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 9/16 x 9/16 hüvelykes hatszögletű átmérőjű, acél | CJ6GVN 13L009009PSC2.250 "9 / 16 "1215Precíziós hüvely-Acél1.500 "Ötvözött acél€92.80
ajánlatkérés
Stafford Mfg 13L010010PSC precíziós hüvelyes tengelykapcsoló, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 x 5/8 hüvelykes hatszögletű átmérőjű, acél | CJ6GVP 13L010010PSC2.250 "5 / 8 "1215Precíziós hüvely-Acél1.500 "Ötvözött acél€112.50
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5LM040040FKPSC precíziós hüvelyes csatlakozó, 2 darabos, 12 mm-es kulcshoronnyal, 40 mm-es belső átmérővel, acél
€353.68 /Mértékegység