Stafford Mfg 5L10432M átalakító tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1-1/4 hüvelyk x 32 mm furat, acél | CJ6HJU

STAFFORD MFG 5L10432M átalakító tengelykapcsoló, 1 darabra osztott, bilincs típus, 1-1/4 hüvelyk x 32 mm furat, acél

Tétel: CJ6HJU Típus: 5L10432M
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
A furat mérete1-1 / 4 "
B furatméret1-4 / 15 "
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.2.250 "
Csavar méret1/4-28 x 3/4
Teljes hossz3.375 "
típusNagy szilárdságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellA furat méreteB furatméretDia kívül.Csavar méretTeljes hosszÁr
Stafford Mfg 5L00812M átalakító tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelyk x 12 mm furat, acél | CJ6HJJ 5L00812M1 / 2 "15 / 32 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L00816M átalakító tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelyk x 16 mm furat, acél | CJ6HJK 5L00816M1 / 2 "5 / 8 "1.500 "8-32 x 1/22.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L01016M átalakító tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 5/8 hüvelyk x 16 mm furat, acél | CJ6HJL 5L01016M--1.500 "10-32 x 5/82.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L01019M átalakító tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 hüvelyk x 19 mm furat, acél | CJ6HJM 5L01019M5 / 8 "3 / 4 "1.750 "10-32 x 5/82.625 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L01216M átalakító tengelykapcsoló, 1 darab osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelyk x 16 mm furat, acél | CJ6HJN 5L01216M3 / 4 "5 / 8 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L01220M átalakító tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelyk x 20 mm furat, acél | CJ6HJP 5L01220M3 / 4 "25 / 32 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 5L10020M átalakító tengelykapcsoló, 1 darabos osztott, bilincs típus, 1 hüvelyk x 20 mm furat, acél | CJ6HJQ 5L10020M1"25 / 32 "2"1/4-28 x 3/43"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 5L10432M átalakító tengelykapcsoló, 1 darabra osztott, bilincs típus, 1-1/4 hüvelyk x 32 mm furat, acél