KERN AND SOHN WTB-NM sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 286 x 316 x 126.5 mm , Ház magassága: 126.5 mm , Ház hossza: 316 mm , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 263 x 203 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 203 mm , Mérési felület szélessége: 263 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
WTB 1K-4NM
0.5g+/- 0.5 g10g€436.59
B
WTB 3K-3NM
1g+/- 1 g20g€436.59
C
WTB 6K-3NM
2g+/- 2 g40g€436.59
D
WTB 10K-3NM
5g+/- 5 g100g€436.59
E
WTB 30K-2NM
10g+/- 10 g200g€436.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?