Stafford Mfg 2LM070P11 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 70 mm-es furat, acél, krómozott | CJ6KYN

STAFFORD MFG 2LM070P11 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 70 mm-es furat, acél, krómozott

Cikkszám: CJ6KYN Modell: 2LM070P11
€147.70 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret70 mm
befejezKrómozott
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.98mm
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méretM8 x 1.25 x 25 mm
típusAlacsony profilú
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr
Stafford Mfg 2LM003P11 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3 mm-es furat, acél, krómozott | CJ6KXP 2LM003P113 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mmAlacsony profilú9mm-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2LM005P11 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 5 mm-es furat, acél, krómozott | CJ6KXQ 2LM005P115 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mmAlacsony profilú9mm-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2LM006P11 tengelygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 6 mm-es furat, acél, krómozott | CJ6KXR 2LM006P116 mm16 mmM3 x 0.5 x 8 mmAlacsony profilú9mm-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2LM008P11 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 8 mm-es furat, acél, krómozott | CJ6KXT 2LM008P118 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mmAlacsony profilú9mm-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2LM009P11 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 9 mm-es furat, acél, krómozott | CJ6KXU 2LM009P119 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mmAlacsony profilú--
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2LM010P11 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 10 mm-es furat, acél, krómozott | CJ6KXV 2LM010P1110 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mmAlacsony profilú9mm€21.11
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2LM012P11 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 12 mm-es furat, acél, krómozott | CJ6KXW 2LM012P1112 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mmAlacsony profilú11mm€22.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2LM070P11 tengelygallér, 2 részre osztott, bilincs típus, 70 mm-es furat, acél, krómozott
€147.70 /Mértékegység