Stafford Mfg 2LM050HDK Shaft Collar, Heavy Duty, 2 Piece Split, 50mm I.D., 14mm Keyway, Steel | CJ6EWC

STAFFORD MFG 2LM050HDK tengelygallér, nagy teherbírású, 2 részre osztott, 50 mm átmérőjű, 14 mm-es kulcshorony, acél

Tétel: CJ6EWC Modell: 2LM050HDK
€113.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret50 mm
befejezFekete oxid
Fokozat1215
Kulcsméret14mm
AnyagAcél
Dia kívül.84 mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méretM10 x 1.5 x 25 mm
típusHeavy Duty
Szélesség22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességTérfogatméretFokozatKulcsméretAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretÁr
Stafford Mfg 2L002HD tengelygallér, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6EHX 2L002HD--------€23.41
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L003HD tengelygallér, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/16 hüvelykes furat, acél | CJ6EHY 2L003HD--------€17.70
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L004HD tengelygallér, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6EHZ 2L004HD0.375 "1 / 4 "1215-Acél1"Ötvözött acél8-32 x 1/2€20.96
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L005HD tengelygallér, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/16 hüvelykes furat, acél | CJ6EJA 2L005HD0.375 "5 / 16 "1215-Acél1"Ötvözött acél8-32 x 1/2€16.69
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L006HD tengelygallér, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6EJB 2L006HD0.438 "3 / 8 "1215-Acél1.250 "Ötvözött acél8-32 x 1/2€20.60
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L007HD tengelygallér, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/16 hüvelykes furat, acél | CJ6EJC 2L007HD0.438 "7 / 16 "1215-Acél1.250 "Ötvözött acél8-32 x 1/2€24.84
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L008HD tengelygallér, nagy teherbírású, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6EJD 2L008HD0.438 "1 / 2 "1215-Acél1.313 "Ötvözött acél10-32 x 5/8€23.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2LM050HDK tengelygallér, nagy teherbírású, 2 részre osztott, 50 mm átmérőjű, 14 mm-es kulcshorony, acél
€113.72 /Mértékegység