Stafford Mfg 2L014ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabos osztott, bilincs típus, 7/8 hüvelykes furat, acél | CJ6JPX

STAFFORD MFG 2L014ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabra osztott, bilincs típus, 7/8 hüvelykes furat, acél

Tétel: CJ6JPX Modell: 2L014ACM
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret7 / 8 "
befejezFekete oxid
Fokozat1117
AnyagAcél
Dia kívül.1.875 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 3/4
típusMegmunkálható
Szélesség1.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg 2L008ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, acél | CJ6JPU 2L008ACM1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/21.12 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L010ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabos osztott, bilincs típus, 5/8 hüvelykes furat, acél | CJ6JPV 2L010ACM5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/81.188 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L012ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4 hüvelykes furat, acél | CJ6JPW 2L012ACM3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/41.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L100ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1 hüvelykes furat, acél | CJ6JPY 2L100ACM1"2"1/4-28 x 3/41.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L102ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 1-1/8 hüvelykes furat, acél | CJ6JPZ 2L102ACM1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/41.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L104ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-1/4 hüvelykes furat, acél | CJ6JQA 2L104ACM1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/41.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 2L106ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1-3/8 hüvelykes furat, acél | CJ6JQB 2L106ACM1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/41.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 2L014ACM tengelygallér, megmunkálható, 2 darabra osztott, bilincs típus, 7/8 hüvelykes furat, acél