Stafford Mfg 1SM070 Shaft Collar, 1 Piece Split, Clamp Type, 70mm Bore, SS | CJ6HCD

STAFFORD MFG 1SM070 tengelygallér, 1 részre osztott, bilincs típus, 70 mm-es furat, SS

Tétel: CJ6HCD Modell: 1SM070
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Térfogatméret70 mm
Fokozat303
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.98mm
Csavar anyaga18-8 rozsdamentes acél
Csavar méretM8 x 1.25 x 25 mm
típusAlacsony profilú
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar mérettípusSzélességÁr
Stafford Mfg 1S002 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/8 hüvelykes furat, SS | CJ6CXY 1S0021 / 8 "0.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1S003 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 3/16 hüvelykes furat, SS | CJ6CXZ 1S0033 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "€25.64
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1S004 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/4 hüvelykes furat, SS | CJ6CYA 1S0041 / 4 "0.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "€18.23
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1S005 tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 5/16 hüvelykes furat, SS | CJ6CYB 1S0055 / 16 "0.813 "4-40 x 5/16Nagy szilárdságú0.250 "€27.11
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1S006 tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 3/8 hüvelykes furat, SS | CJ6CYC 1S0063 / 8 "1.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "€19.13
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1S007 tengelygallér, 1 darabos osztott, bilincs típus, 7/16 hüvelykes furat, SS | CJ6CYD 1S0077 / 16 "1.063 "6-32 x 3/8Nagy szilárdságú0.313 "€24.19
ajánlatkérés
Stafford Mfg 1S008 tengelygallér, 1 darab osztott, bilincs típus, 1/2 hüvelykes furat, SS | CJ6CYE 1S0081 / 2 "1.250 "8-32 x 1/2Nagy szilárdságú0.375 "€20.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG 1SM070 tengelygallér, 1 részre osztott, bilincs típus, 70 mm-es furat, SS