Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STABILA 29048 dobozszintű alumínium 48 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PHA 21CK32

STABILA 29048 Dobozszintű alumínium 48 hüvelyk hosszúság 3 fiola

Raktáron
Tétel: AG9PHA Típus: 29048Kereszthivatkozás: 21CK32
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
€171.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szintje
Pontosság+/- 0.0625 "
színekSárga
Keret anyagAlumínium
Hossz48 "
Mágneses típusEgyik sem
Barázdák száma0
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9526
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országDE

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Legolvasottabb: Igen
    • 30 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Megvilágított fiolák: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
STABILA 37424 dobozszintű alumínium 24 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGU 21CK26 3742424 "€199.63
STABILA 37448 Dobozszintű alumínium 48 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGV 21CK27 3744848 "€333.54
STABILA 38624 dobozszintű alumínium 24 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGX 21CK29 3862424 "€223.95
STABILA 38648 Dobozszintű alumínium 48 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGY 21CK30 3864848 "€374.45
STABILA 29024 dobozszintű alumínium 24 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGZ 21CK31 2902424 "€119.12
STABILA 37459 dobozszintű alumínium 59 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PHE 21CK39 3745959 "€408.86
STABILA 37478 Dobozszintű alumínium 78 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PHG 21CK41 3747878 "€460.36
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STABILA 29048 Dobozszintű alumínium 48 hüvelyk hosszúság 3 fiola
€171.98 /Mértékegység