STABILA 37478 Dobozszintű alumínium 78 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PHG 21CK41

STABILA 37478 Dobozszintű alumínium 78 hüvelyk hosszúság 3 fiola

Tétel: AG9PHG Típus: 37478Kereszthivatkozás: 21CK41
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€557.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szintje
Pontosság+/- 0.0625 "
színekSárga
Keret anyagAlumínium
Hossz78 "
Mágneses típusEgyik sem
Barázdák száma0
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma0
A Plumb injekciós üvegek száma2
Az injekciós üvegek teljes száma3
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9958
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)199.9
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országDE

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: nem mágneses
    • Legolvasottabb: Igen
    • 30 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 0
    • Megvilágított fiolák: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
STABILA 37424 dobozszintű alumínium 24 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGU 21CK26 3742424 "€199.63
STABILA 37448 Dobozszintű alumínium 48 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGV 21CK27 3744848 "€333.54
STABILA 38624 dobozszintű alumínium 24 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGX 21CK29 3862424 "€223.95
STABILA 38648 Dobozszintű alumínium 48 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGY 21CK30 3864848 "€374.45
STABILA 29024 dobozszintű alumínium 24 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PGZ 21CK31 2902424 "€119.12
STABILA 29048 dobozszintű alumínium 48 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PHA 21CK32 2904848 "€171.98
STABILA 37459 dobozszintű alumínium 59 hüvelyk hosszúság 3 fiola | AG9PHE 21CK39 3745959 "€408.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STABILA 37478 Dobozszintű alumínium 78 hüvelyk hosszúság 3 fiola
€557.04 /Mértékegység