Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON NW10-10 gyűrűs kapocs, csupasz forrasztás 12-től 10-ig - 50 db-os csomag | AC9UQZ 3KF91

STA-KON NW10-10 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 12-10 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC9UQZ Modell: NW10-10Kereszthivatkozás: 3KF91
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
€123.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódCsupasz
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaSzigeteletlen
Max. Hőmérséklet1200 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.66 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaStandard
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszVarrásStud méretÁr
STA-KON RC10-10 gyűrűs csatlakozó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UUU 3KG51 RC10-10SárgaNejlon221 fok F1"átfedésben#10€110.22
STA-KON RC10-12 gyűrűs csatlakozó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UUY 3KG55 RC10-12SárgaNejlon221 fok F1.37 "átfedésben1 / 2 "€204.10
STA-KON RC10-14 gyűrűs kapocs, sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UUZ 3KG56 RC10-14SárgaNejlon221 fok F1.12 "átfedésben1 / 4 "€101.17
STA-KON RC10-38 gyűrűs kapocs, sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UVE 3KG61 RC10-38SárgaNejlon221 fok F1.27 "átfedésben3 / 8 "€87.93
STA-KON RC10-516 gyűrűs kapocs, sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UVF 3KG62 RC10-516SárgaNejlon221 fok F1.21 "átfedésben5 / 16 "€131.47
STA-KON RC10-6 gyűrűs csatlakozó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UVG 3KG63 RC10-6SárgaNejlon221 fok F1"átfedésben#6€75.47
STA-KON RC10-8 gyűrűs kapocs, sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC9UVK 3KG66 RC10-8SárgaNejlon221 fok F1"átfedésben#8€84.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON NW10-10 gyűrűs csatlakozó csupasz forrasztással 12-10 - 50 db-os csomag
€123.13 /Mértékegység