Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 hüvelykes PK50 | AH9JZH 3KF59

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 hüvelykes PK50

Raktáron
Tétel: AH9JZH Modell: C10-8AKereszthivatkozás: 3KF59

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€47.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaCsupasz
Max. Hőmérséklet302 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.66 "
Varrásátfedésben
Stud méret#8
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0499
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.72
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretVezetéktartományÁr
STA-KON AB14-10A Gyűrűs csupasz # 10 0.550 hüvelykes PK100 | AH9JZD 3KF55 AB14-10A0.55 "#1022 - 14 AWG€128.91
STA-KON AB14-6A Ring Term Bare #6 0.550 hüvelykes PK100 | AH9JZE 3KF56 AB14-6A0.55 "#622 - 14 AWG€104.13
STA-KON AB14-8A Csavarhúzó csupasz # 8 0.550 hüvelykes PK100 | AH9JZF 3KF57 AB14-8A0.55 "#822 - 14 AWG€49.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 hüvelykes PK50
€47.13 /Mértékegység