Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON AB14-8A Csavarhúzó csupasz # 8 0.550 hüvelykes PK100 | AH9JZF 3KF57

STA-KON AB14-8A Ring Term Bare #8 0.550 hüvelykes PK100

Raktáron
Tétel: AH9JZF Modell: AB14-8AKereszthivatkozás: 3KF57

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€42.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaCsupasz
Max. Hőmérséklet302 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.55 "
Varrásátfedésben
Stud méret#8
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány22 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretVezetéktartományÁr
STA-KON AB14-10A Gyűrűs csupasz # 10 0.550 hüvelykes PK100 | AH9JZD 3KF55 AB14-10A0.55 "#1022 - 14 AWG€126.97
STA-KON AB14-6A Ring Term Bare #6 0.550 hüvelykes PK100 | AH9JZE 3KF56 AB14-6A0.55 "#622 - 14 AWG€114.04
STA-KON C10-8A Ring Term Bare #8 0.660 hüvelykes PK50 | AH9JZH 3KF59 C10-8A0.66 "#812 - 10 AWG€47.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON AB14-8A Ring Term Bare #8 0.550 hüvelykes PK100
€42.73 /Mértékegység