Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STA-KON 14RBD-183 csatlakozó Kék 16-14AWG PK100 | AJ2HGK 4RHD9

STA-KON 14RBD-183 csatlakozó Kék 16-14AWG PK100

Raktáron
Tétel: AJ2HGK Típus: 14RBD-183Kereszthivatkozás: 4RHD9
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
€98.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.086 "
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.85 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.032 "x 0.187"
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.Max. FeszültségTeljes hosszLapméretVezetéktartományÁr
STA-KON 18RA-250F csatlakozó aljzat, piros 22-18AWG PK100 | AJ2HGE 4RHD4 18RA-250F0.06 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"22 - 18 AWG€92.07
STA-KON 18RAD-183 csatlakozó aljzat, piros 22-18AWG PK100 | AJ2HGG 4RHD6 18RAD-1830.06 "600V0.85 "0.032 "x 0.250"22 - 18 AWG€100.77
STA-KON 14RB-250F csatlakozó Kék 16-14AWG PK100 | AJ2HGH 4RHD7 14RB-250F0.086 "600V0.96 "0.032 "x 0.250"16 - 14 AWG€91.58
STA-KON 14RBD-182 csatlakozó Kék 16-14AWG PK100 | AJ2HGJ 4RHD8 14RBD-1820.086 "600V0.85 "0.020 "x 0.187"16 - 14 AWG€107.68
STA-KON 10RC-250F csatlakozó aljzat, sárga 12-10AWG PK50 | AJ2HGL 4RHE1 10RC-250F0.133 "300V1.03 "0.032 "x 0.250"12 - 10 AWG€149.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STA-KON 14RBD-183 csatlakozó Kék 16-14AWG PK100
€98.63 /Mértékegység