SSI 0400-150B1FT-4 kosárszűrő 4 hüvelykes karima Ss | AC8WUV 3EJK4

SSI 0400-150B1FT-4 kosárszűrő 4 hüvelykes karima Ss

Raktáron
Tétel: AC8WUV Típus: 0400-150B1FT-4Kereszthivatkozás: 3EJK4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,059.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1"
Osztályclass 150
csatlakozáskarimás
Kapcsolat típusakarimás
Karima típusaclass 150
Magasság16 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás285 @ 100 fok F
Csőméret4"
Képernyő304SS
Képernyő anyag304 Stainless Steel
Képernyő méret1 / 8 "
Seal304SS spirális seb
Méret4mm
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsőméretKépernyő méretMéretSzélességÁr
SSI 0200-150B1FT-B kosárszűrő 2 hüvelykes Npt Ss | AC8WUR 3EJK1 0200-150B1FT-B9 5 / 16 "2"3 / 64 "2"8.12 "€1,241.38
SSI 0250-150B1FT-B kosárszűrő 2 1/2 hüvelykes Npt Ss | AC8WUT 3EJK2 0250-150B1FT-B10 13 / 16 "2.5 "3 / 64 "2.5 "8.75 "€1,095.73
SSI 0300-150B1FT-B kosárszűrő 3 hüvelykes karima Ss | AC8WUU 3EJK3 0300-150B1FT-B12.437 "3"3 / 64 "3"9.88 "€2,097.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0400-150B1FT-4 kosárszűrő 4 hüvelykes karima Ss
€3,059.87 /Mértékegység