SSI 0300-150B1FT-B kosárszűrő 3 hüvelykes karima Ss | AC8WUU 3EJK3

SSI 0300-150B1FT-B kosárszűrő 3 hüvelykes karima Ss

Raktáron
Tétel: AC8WUU Modell: 0300-150B1FT-BKereszthivatkozás: 3EJK3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,097.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)1"
Osztályclass 150
csatlakozáskarimás
Kapcsolat típusakarimás
Karima típusaclass 150
Magasság12.437 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás285 @ 100 fok F
Csőméret3"
Képernyő304SS
Képernyő anyag304 Stainless Steel
Képernyő méret3 / 64 "
Seal304SS spirális seb
Méret3"
Szélesség9.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.185
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)29.97
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsőméretKépernyő méretMéretSzélességÁr
SSI 0200-150B1FT-B kosárszűrő 2 hüvelykes Npt Ss | AC8WUR 3EJK1 0200-150B1FT-B9 5 / 16 "2"3 / 64 "2"8.12 "€1,241.38
SSI 0250-150B1FT-B kosárszűrő 2 1/2 hüvelykes Npt Ss | AC8WUT 3EJK2 0250-150B1FT-B10 13 / 16 "2.5 "3 / 64 "2.5 "8.75 "€1,095.73
SSI 0400-150B1FT-4 kosárszűrő 4 hüvelykes karima Ss | AC8WUV 3EJK4 0400-150B1FT-416 "4"1 / 8 "4mm11.5 "€3,059.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0300-150B1FT-B kosárszűrő 3 hüvelykes karima Ss
€2,097.93 /Mértékegység