Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SSI 0050-1500Y1TC-1 Y szűrő nagynyomású 1/4 hüvelyk Npt | AC8MLC 3CFR7

SSI 0050-1500Y1TC-1 Y szűrő, nagynyomású, 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AC8MLC Modell: 0050-1500Y1TC-1Kereszthivatkozás: 3CFR7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€169.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY szűrő
Fúvóport (NPT)1/4
csatlakozásFNPT
AnyagSzénacél
Max. Nyomás3500 psig @ 100 F
Képernyő304SS
Képernyő méret1/32 "tökéletes
Seal304SS spirális seb
Méret1 / 2 "
típusMagas nyomású
Szélesség3 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8421290065
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAnyagCsőméretKépernyő méretMéretSzélességÁr
SSI 0075-1500Y1TC-1 Y szűrő nagynyomású 3/8 hüvelyk Npt | AC8MLD 3CFR8 0075-1500Y1TC-1-Szénacél-1/32 "tökéletes3 / 4 "4.25 "€255.89
SSI 0100-1500Y1TC-1 Y szűrő nagynyomású 1/2 hüvelyk Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Szénacél-1/32 "tökéletes1"5"€448.27
SSI 0050-1500Y1TT-1 Y szűrő nagynyomású 1/4 hüvelyk Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Rozsdamentes acélRozsdamentes acél1 / 2 "1/32 "tökéletes1 / 2 "3 15 / 16 "€452.01
SSI 0075-1500Y1TT-1 Y szűrő nagynyomású 3/4 hüvelyk Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Rozsdamentes acél-1/32 "tökéletes3 / 4 "4.25 "€620.11
SSI 0100-1500Y1TT-1 Y szűrő nagynyomású 1 hüvelyk Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Rozsdamentes acél-1/32 "tökéletes1"5"€1,174.85
SSI 0150-1500Y2TC-1 Y szűrő nagynyomású 8 3/8 hüvelyk hosszúságú AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1SzénacélSzénacél1.5 "1/32 "tökéletes1.5 "8.38 "€1,030.94
SSI 0200-1500Y2TC-BY szűrő nagynyomású 9 3/8 hüvelyk hosszúságú AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Szénacél-3/64 "tökéletes2"9.375 "€1,415.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SSI 0050-1500Y1TC-1 Y szűrő, nagynyomású, 1/4 hüvelykes Npt
€169.94 /Mértékegység