Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D TVS2HWA50X túlfeszültség-védelem vezetékes 50ka | AF9LRD 30EG10

SQUARE D TVS2HWA50X túlfeszültség-védelem vezetékes 50 ka

Raktáron
Tétel: AF9LRD Modell: TVS2HWA50XKereszthivatkozás: 30EG10

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2,875.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység2.92 "
Ház anyagaNemfémes
Ház típusaNEMA 4X
Szűrő típusaSzűrő
Lábjegyzetek10 év Garancia, opcionális Flushmount készlet és távirányító elérhető
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hossz8.62 "
Villámimpulzus áram50kA
Hely típusaTípus 2
AnyagNemfémes
Max. Folyamatos üzemi feszültség150
Max. Túlfeszültség áram módonként25kA
Max. Túlfeszültség fázisonként50kA
A védelem módjai10
Felszerelési stílusBimbótartó, huzal ólom
Zajcsökkentési besorolás NRR-54 DB
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma2
Vezetékek száma4 vezeték + földelés
Fázis3
Védelmi osztályTípus 2 SPD
Rövidzárlati áramérték200kA
típusHardwired
Feszültség208Y / 120
Feszültségvédelem900, 1200, 1500, 700
Feszültségvédelem besorolása900 V (LN), 1200 V (LG), 1500 V (LL), 700 V (NG)
Szélesség4.8 "
Huzal4W + földelés
Vezetékmérő# 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536308000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D TVS2HWA50X túlfeszültség-védelem vezetékes 50 ka
€2,875.55 /Mértékegység